WEIDMULLER - WEI1718940000 SKMU EMV PG16 - 1718940000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Farbe - sonstige
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4008190352165
Artikelnummer
WEI1718940000
Herstellernummer
1718940000
Hersteller
WEI
Gewindeart:
PG
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja


