Startseite

WEIDMULLER - WEI1718411044 TM-I 12 MC NE WS - 1718411044

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1718411044 TM-I 12 MC NE WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190348977

Artikelnummer

WEI1718411044

Herstellernummer

1718411044

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Breite:

12 mm

Höhe:

4 mm

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.