Startseite

WEIDMULLER - WEI1712321001 KLBUE 10-20 SC - 1712321001

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1712321001 KLBUE 10-20 SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 20...20 mm

  • Montageart - Direktmontage

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss

  • Breite - 23.6 mm

  • Höhe - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248032341

Artikelnummer

WEI1712321001

Herstellernummer

1712321001

Hersteller

WEI

Zulässiger Kabeldurchmesser:

20...20 mm

Montageart:

Direktmontage

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federanschluss

Breite:

23.6 mm

Höhe:

26 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.