Startseite

WEIDMULLER - WEI1712310050 KLBUE 4-13.5 SC - 1712310050

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1712310050 KLBUE 4-13.5 SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 13.5...13.5 mm

  • Montageart - Direktmontage

  • Breite - 20.1 mm

  • Höhe - 22 mm

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248007066

Artikelnummer

WEI1712310050

Herstellernummer

1712310050

Hersteller

WEI

Zulässiger Kabeldurchmesser:

13.5...13.5 mm

Montageart:

Direktmontage

Breite:

20.1 mm

Höhe:

22 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Morsetto per connessione schermatura tipo/modello Weidmuller 1712310050 - KLBUE 4-13.5 SC