WEIDMULLER - WEI1707350004 SERV-P. DIAM16 N BL/WS - 1707350004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Länge - 0.08 mm
Breite - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
4008190925345
Artikelnummer
WEI1707350004
Herstellernummer
1707350004
Hersteller
WEI
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Länge:
0.08 mm
Breite:
16 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
16 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


