Startseite

WEIDMULLER - WEI1704770000 ZAP ZDUB OR - 1704770000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1704770000 ZAP ZDUB OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - orange

  • Stärke - 5 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190948429

Artikelnummer

WEI1704770000

Herstellernummer

1704770000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

orange

Stärke:

5 mm

Rastbar:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.