Startseite

WEIDMULLER - WEI1704540000 ZDUB 2.5-2/4AN/DM - 1704540000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1704540000 ZDUB 2.5-2/4AN/DM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Farbe - beige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...4 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190948283

Artikelnummer

WEI1704540000

Herstellernummer

1704540000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

10.2 mm

Höhe:

33.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

24 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.