Startseite

WEIDMULLER - WEI1704340000 ZTW ZDUB - 1704340000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1704340000 ZTW ZDUB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - beige

  • Stärke - 5 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190948597

Artikelnummer

WEI1704340000

Herstellernummer

1704340000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

beige

Stärke:

5 mm

Rastbar:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.