WEIDMULLER - WEI1697950000 CBH 19/19 BK - 1697950000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 19 mm
Breite - 19 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Höhe - 19 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3.6 mm
Packung
100 ST
EAN
4008190883027
Artikelnummer
WEI1697950000
Herstellernummer
1697950000
Hersteller
WEI
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Höhe:
19 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3.6 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatztemperatur:
0...100 °C
Supporto per il fissaggio di fascette serracavo.


