WEIDMULLER - WEI1692261001 KLBUE 3-8 SC - 1692261001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 8...8 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 14.5 mm
Höhe - 18.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4032248032365
Artikelnummer
WEI1692261001
Herstellernummer
1692261001
Hersteller
WEI
Zulässiger Kabeldurchmesser:
8...8 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
14.5 mm
Höhe:
18.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...130 °C


