WEIDMULLER - WEI1690050000 ZDK 2.5/D/5 - 1690050000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Bauelementetyp - Diode
Bemessungsstrom In - 0.5 A
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - beige
Packung
50 ST
EAN
4008190898885
Artikelnummer
WEI1690050000
Herstellernummer
1690050000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Bauelementetyp:
Diode
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
beige
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
5.1 mm
Höhe:
79.1 mm
Tiefe:
53 mm


