WEIDMULLER - WEI1688110000 ZTA 4 - 1688110000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierlänge - 10 mm
Bemessungsspannung - 250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Polzahl - 1
Packung
25 ST
EAN
4008190855666
Artikelnummer
WEI1688110000
Herstellernummer
1688110000
Hersteller
WEI
Abisolierlänge:
10 mm
Bemessungsspannung:
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...1.5 mm²
Anreihbar:
ja
Rastermaß:
5.1 mm


