Startseite

WEIDMULLER - WEI1686431687 LM MT300 60/36 GE - 1686431687

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 0.08 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190494148

Artikelnummer

WEI1686431687

Herstellernummer

1686431687

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

0.08 mm

Breite:

60 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

36 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.