Startseite

WEIDMULLER - WEI1675350000 KLBUE 2X2-6 - 1675350000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1675350000 KLBUE 2X2-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 6...6 mm

  • Montageart - Sammelschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 18 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190450083

Artikelnummer

WEI1675350000

Herstellernummer

1675350000

Hersteller

WEI

Zulässiger Kabeldurchmesser:

6...6 mm

Montageart:

Sammelschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federanschluss

Breite:

15 mm

Höhe:

18 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.