WEIDMULLER - WEI1666220000 ADS/10-1/25 - 1666220000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 34.5 mm
Höhe - 9 mm
Form der Aussparung - rechteckig
Werkstoff der Adapterplatte - Kunststoff
Länge - 64 mm
Packung
10 ST
EAN
4008190423261
Artikelnummer
WEI1666220000
Herstellernummer
1666220000
Hersteller
WEI
Breite:
34.5 mm
Höhe:
9 mm
Form der Aussparung:
rechteckig
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Länge:
64 mm
Piastra di adattamento per diverse applicazioni in ambienti industriali.


