Startseite

WEIDMULLER - WEI1665030000 ADP-8/6-GR - 1665030000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1665030000 ADP-8/6-GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 52 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Form der Aussparung - rechteckig

  • Werkstoff der Adapterplatte - Kunststoff

  • Anzahl der Aussparungen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190421731

Artikelnummer

WEI1665030000

Herstellernummer

1665030000

Hersteller

WEI

Breite:

52 mm

Höhe:

10 mm

Form der Aussparung:

rechteckig

Werkstoff der Adapterplatte:

Kunststoff

Anzahl der Aussparungen:

1

Länge:

150.5 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

Piastra di adattamento per diverse applicazioni in ambienti industriali.