Startseite

WEIDMULLER - WEI1651550000 HDC-C-HD-SM1.5AG - 1651550000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1651550000 HDC-C-HD-SM1.5AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...1.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5...1.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190400224

Artikelnummer

WEI1651550000

Herstellernummer

1651550000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...1.5 mm²

Abisolierlänge:

8 mm

Durchmesser des Steckkontaktes:

1.6 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.