WEIDMULLER - WEI1651440000 HDC-C-HE-SM1.5AU - 1651440000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5...1.5 mm²
Packung
100 ST
EAN
4008190400118
Artikelnummer
WEI1651440000
Herstellernummer
1651440000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...1.5 mm²
Abisolierlänge:
7.5 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
2.5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


