Startseite

WEIDMULLER - WEI1650370000 ZVL 1.5 BR - 1650370000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1650370000 ZVL 1.5 BR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Polzahl - 1

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Farbe - braun

  • Werkstoff des Isolierkörpers - Thermoplast

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190297558

Artikelnummer

WEI1650370000

Herstellernummer

1650370000

Hersteller

WEI

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Polzahl:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

braun

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Bemessungsspannung:

250 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Tiefe:

12.9 mm

Breite:

5.08 mm

Connettore per il montaggio supplementare di morsetti componibili. Innesto rapido e semplice.