WEIDMULLER - WEI1650360000 ZVL 1.5 BL - 1650360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Polzahl - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Farbe - blau
Werkstoff des Isolierkörpers - Thermoplast
Packung
1 ST
EAN
4008190297541
Artikelnummer
WEI1650360000
Herstellernummer
1650360000
Hersteller
WEI
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Polzahl:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
blau
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Tiefe:
12.9 mm
Breite:
5.08 mm


