Startseite

WEIDMULLER - WEI1649550000 ZAP/TW ZIA1.5/4L - 1649550000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1649550000 ZAP/TW ZIA1.5/4L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - beige

  • Stärke - 5.08 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190295172

Artikelnummer

WEI1649550000

Herstellernummer

1649550000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

beige

Stärke:

5.08 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.