Startseite

WEIDMULLER - WEI1633210000 ZQS 2.5/3 - 1633210000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1633210000 ZQS 2.5/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 12 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190263393

Artikelnummer

WEI1633210000

Herstellernummer

1633210000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

12 mm

Farbe:

gelb

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.