WEIDMULLER - WEI1631640001 CC-H 85/54 SW - 1631640001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - schwarz
Transparent - nein
Länge - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
4008190465254
Artikelnummer
WEI1631640001
Herstellernummer
1631640001
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Länge:
90 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
90 mm
Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.



