WEIDMULLER - WEI1627210000 SLS 5.08/14/180 SN OR BX - 1627210000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verbindungsart - flexibler Leiterplattenverbinder
Polzahl - 14
Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 18 A
Gehäusefarbe - orange
Packung
24 ST
EAN
4008190199722
Artikelnummer
WEI1627210000
Herstellernummer
1627210000
Hersteller
WEI
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Polzahl:
14
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
18 A
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Stift
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polybutylenterephthalat
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Schutzart (IP), montiert:
sonstige



