Startseite

WEIDMULLER - WEI1616460000 ZSI 2.5/2 500AC - 1616460000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1616460000 ZSI 2.5/2 500AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 500...500 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190196608

Artikelnummer

WEI1616460000

Herstellernummer

1616460000

Hersteller

WEI

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 6,3x32 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

500...500 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

LED

Farbe:

beige

Bemessungsspannung:

500 V

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

12 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Höhe:

79.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

73 mm

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

11.9 mm

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.