Startseite

WEIDMULLER - WEI1610840000 ZAP TNHE/ZSI2.5 - 1610840000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1610840000 ZAP TNHE/ZSI2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - beige

  • Stärke - 1.1 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190263379

Artikelnummer

WEI1610840000

Herstellernummer

1610840000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

beige

Stärke:

1.1 mm

Rastbar:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.