WEIDMULLER - WEI1609840000 DEK 5/6.5 MC NE WS - 1609840000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 6.5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
900 ST
EAN
4008190203429
Artikelnummer
WEI1609840000
Herstellernummer
1609840000
Hersteller
WEI
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



