Startseite

WEIDMULLER - WEI1609050000 ZTA 1/ZA - 1609050000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1609050000 ZTA 1/ZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierlänge - 6 mm

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Polzahl - 1

Packung

  • 25 ST

EAN

4008190206543

Artikelnummer

WEI1609050000

Herstellernummer

1609050000

Hersteller

WEI

Abisolierlänge:

6 mm

Bemessungsspannung:

250 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...1.5 mm²

Anreihbar:

ja

Rastermaß:

5 mm

Adattatore di prova per la misurazione su morsetti.