WEIDMULLER - WEI1607720000 ESO 7 DIN A4 WS - 1607720000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 27 mm
Höhe - 6.3 mm
Packung
10 ST
EAN
4008190206116
Artikelnummer
WEI1607720000
Herstellernummer
1607720000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
27 mm
Höhe:
6.3 mm
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


