Startseite

WEIDMULLER - WEI1606720000 BL 3.50/10/180F SN OR BX - 1606720000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1606720000 BL 3.50/10/180F SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Polzahl - 10

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - orange

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Steckanschluss

Packung

  • 42 ST

EAN

4008190062422

Artikelnummer

WEI1606720000

Herstellernummer

1606720000

Hersteller

WEI

Bemessungsstrom In:

10 A

Polzahl:

10

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

orange

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

250 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Breite:

3.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.