Startseite

WEIDMULLER - WEI1600480000 KLBUE 3-8 - 1600480000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1600480000 KLBUE 3-8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - Sammelschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss

  • Breite - 14.5 mm

  • Höhe - 18.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190130589

Artikelnummer

WEI1600480000

Herstellernummer

1600480000

Hersteller

WEI

Zulässiger Kabeldurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

Sammelschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federanschluss

Breite:

14.5 mm

Höhe:

18.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.