Startseite

WEIDMULLER - WEI1568261505 CLI C 2-4 GE/SW 1 CD - 1568261505

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 2.5...16 mm

  • Kabeldurchmesser - 4...10 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190156527

Artikelnummer

WEI1568261505

Herstellernummer

1568261505

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

2.5...16 mm

Kabeldurchmesser:

4...10 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

4 mm

Breite:

7 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.