Startseite

WEIDMULLER - WEI1563900000 WD 1 25 K KARTE A 6 ST - 1563900000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1563900000 WD 1 25 K KARTE A 6 ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.08 mm

  • Breite - 20.5 mm

  • Magnetisch - nein

  • Höhe - 23.1 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4008190003814

Artikelnummer

WEI1563900000

Herstellernummer

1563900000

Hersteller

WEI

Länge:

0.08 mm

Breite:

20.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

23.1 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.