Startseite

WEIDMULLER - WEI1561680000 WPD 102 2X35/2X25 GY - 1561680000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1561680000 WPD 102 2X35/2X25 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 202 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35...35 mm²

Packung

  • 5 ST

EAN

4050118366686

Artikelnummer

WEI1561680000

Herstellernummer

1561680000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0...0 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

202 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...35 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

35...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

25...25 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

22.2 mm

Höhe:

55.4 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-50...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

49.3 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.