Startseite

WEIDMULLER - WEI1547450000 IE-CL240W-PP-REMOTE - 1547450000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1547450000 IE-CL240W-PP-REMOTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118353051

Artikelnummer

WEI1547450000

Herstellernummer

1547450000

Hersteller

WEI

Breite:

100 mm

Höhe:

50 mm

Schutzart (IP):

IP65

Il modulo permette il trasferimento di energia senza contatto e senza necessità di manutenzione con dimensioni minime e massima efficienza. Il modulo di trasferimento di energia è diverso nei lati primario e secondario. Il lato primario forma la base della trasmissione di energia al quale è collegata la corrente. Il lato secondario è il modulo remoto, il quale riceve corrente senza contatto.