WEIDMULLER - WEI1543680000 IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P - 1543680000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 67 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 134 mm
Farbe - schwarz
RAL-Nummer - 9005
Packung
1 ST
EAN
4050118348842
Artikelnummer
WEI1543680000
Herstellernummer
1543680000
Hersteller
WEI
Breite:
67 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
134 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP65
Le custodie portacomponenti in telaio singolo sono dotate di diversi inserti. Una custodia di base e semplice da installare consiste in una piastra inserto con due collegamenti dati e un collegamento di potenza. Presenta quindi una presa per l'alimentazione o un inserto dati per i servizi di rete. La custodia compatta offre resistenza agli urti e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP 65. Le custodie portacomponenti possono essere dotate di elemento di chiusura con chiave.


