WEIDMULLER - WEI1534250000 IE-FCI-PWB-RCBO - 1534250000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - nein
Geeignet für Rundkabel - ja
Geeignet für Massivleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
4050118337938
Artikelnummer
WEI1534250000
Herstellernummer
1534250000
Hersteller
WEI
Steckverbindertyp:
sonstige
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein


