WEIDMULLER - WEI1529160000 BLZ 5.08/06/180B SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 12 A
Polzahl - 6
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - orange
Abschlussplatte erforderlich - nein
Packung
50 ST
EAN
4008190127954
Artikelnummer
WEI1529160000
Herstellernummer
1529160000
Hersteller
WEI
Bemessungsstrom In:
12 A
Polzahl:
6
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
orange
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
250 V
Breite:
5.08 mm
Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.