Startseite

WEIDMULLER - WEI1528090000 ZQV 4N/10 - 1528090000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1528090000 ZQV 4N/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Rastermaß - 6.1 mm

  • Farbe - orange

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118332896

Artikelnummer

WEI1528090000

Herstellernummer

1528090000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

32 A

Rastermaß:

6.1 mm

Farbe:

orange

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.