Startseite

WEIDMULLER - WEI1527880000 ZQV 2.5N/10 BL - 1527880000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1527880000 ZQV 2.5N/10 BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 5.1 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118448573

Artikelnummer

WEI1527880000

Herstellernummer

1527880000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

5.1 mm

Farbe:

blau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.