WEIDMULLER - WEI1527630000 ZQV 2.5N/6 - 1527630000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 6
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5.1 mm
Farbe - orange
Packung
20 ST
EAN
4050118448429
Artikelnummer
WEI1527630000
Herstellernummer
1527630000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5.1 mm
Farbe:
orange
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja


