Startseite

WEIDMULLER - WEI1525820000 PWZ-UR20-HD - 1525820000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1525820000 PWZ-UR20-HD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

  • Anzahl der mitgelieferten Einsätze - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118347067

Artikelnummer

WEI1525820000

Herstellernummer

1525820000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Pinza crimpatrice per la crimpatura di spine speciali.