WEIDMULLER - WEI1520980000 ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS - 1520980000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 0.8 mm
Breite - 26 mm
Packung
80 ST
EAN
4050118327939
Artikelnummer
WEI1520980000
Herstellernummer
1520980000
Hersteller
WEI
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
0.8 mm
Breite:
26 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
9 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


