WEIDMULLER - WEI1518100000 IE-PS-RJ45-FH-90-P-1.6 - 1518100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5
Steckverbindertyp - RJ45 8(4)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - ja
Anschlussart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4050118325232
Artikelnummer
WEI1518100000
Herstellernummer
1518100000
Hersteller
WEI
Kategorie:
5
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Transparent:
nein
Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato


