WEIDMULLER - WEI1510320000 ACT20P-CMT-30-AO-RC-P - 1510320000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endwert Messbereich Strom - 30 A
Ausführung des Analogausgangs - 0 - 10 V
Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
4050118319569
Artikelnummer
WEI1510320000
Herstellernummer
1510320000
Hersteller
WEI
Endwert Messbereich Strom:
30 A
Ausführung des Analogausgangs:
0 - 10 V
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
ja


