Startseite

WEIDMULLER - WEI1508420000 GHDE ZP2.5/1AN - 1508420000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1508420000 GHDE ZP2.5/1AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - beige

  • Stärke - 2.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4050118369243

Artikelnummer

WEI1508420000

Herstellernummer

1508420000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

beige

Stärke:

2.5 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.