WEIDMULLER - WEI1500830000 EPG 45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 6...150 mm²
Einsätze auswechselbar - ja
AWG-Bereich - 6...150
Länge - 370 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118309317
Artikelnummer
WEI1500830000
Herstellernummer
1500830000
Hersteller
WEI
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
6...150 mm²
Einsätze auswechselbar:
ja
AWG-Bereich:
6...150
Länge:
370 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja