Startseite

WEIDMULLER - WEI1500480000 PZ PK 10/120 - 1500480000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1500480000 PZ PK 10/120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

  • Anzahl der mitgelieferten Einsätze - 0

  • Mit automatischem Rücklauf - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118309089

Artikelnummer

WEI1500480000

Herstellernummer

1500480000

Hersteller

WEI

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.