Startseite

WEIDMULLER - WEI1500470000 PZ PK 6/70 - 1500470000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1500470000 PZ PK 6/70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 6...70 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118309263

Artikelnummer

WEI1500470000

Herstellernummer

1500470000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

6...70 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

AWG-Bereich:

6...70

Länge:

515 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Crimpatrice tipo/modello Weidmuller 1500470000 - PZ PK 6 70