Startseite

WEIDMULLER - WEI1491970000 WFSKHV/1,5-2,5 - 1491970000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1491970000 WFSKHV/1,5-2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hülse

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - vollisoliert

Packung

  • 100 ST

EAN

4050118301755

Artikelnummer

WEI1491970000

Herstellernummer

1491970000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Hülse

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

vollisoliert

Werkstoff:

Messing

Prese piatte isolate con imbuto di inserimento conico.